曜日別特売

モルテン バスケットボール ホイッスル ブラッツァ トップレベル レフェリー向け 笛 molten 審判

モルテン バスケットボール ホイッスル ブラッツァ トップレベル レフェリー向け 笛 molten 審判 - molten

トップレベルのレフェリー向けのバスケットボール専用ホイッスルの最高品質。大歓声のアリーナでも響き渡る大音量で、立ち上がりの強い、太くキレのある高音が特長です。柔らかいのに噛み割れない、弾性プラスチックで包み込んだチタン製マウスピースを搭載しています。

その他ネーム対応可付属品ロープ(調節リング2個)付き材質ABS樹脂、スチレン系エラストマー、チタンタイプユニセックス周波数(kHz)4.10 / 3.74運転音(dB)113(1m)内容量1個
注意
大きな音を出せるように設計しているので、軽く吹いた時に音がかすれることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16461807RA0040K
5,500
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする