molten
モルテン バスケットボール JB4800 6号球 中学生以上 女子 高校 大学 社会人 クラブ 部活 天然皮革 屋内 molten
公式試合球に近い質感のバスケットボール。中学生以上女子用です。
仕様
検定球、ネーム対応可
材質
天然皮革
色
オレンジ×アイボリー
質量(g)
約539
タイプ
貼り
直径(Φcm)
約23.2
対象
レディース
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16461947
B6C4800
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください