曜日別特売

モルテン バスケットボール BG5000 6号球 中学生以上 女子 高校 大学 社会人 クラブ 部活 天然皮革 屋内 molten

モルテン バスケットボール BG5000 6号球 中学生以上 女子 高校 大学 社会人 クラブ 部活 天然皮革 屋内 molten - molten

FIBA(国際バスケットボール連盟)主催国際大会の新公式試合球。吸水性能が高い天然皮革を採用しボールの機能を向上しています。そのためボールを濡れたままの状態にしておくと天然皮革の色が落ちたり色移りすることがあります。ご使用後には風通しが良く湿度が低い場所で保管ください。機能向上のためよりやわらかい構造を採用しています。凸凹がある場所でボールを保管すると1mm程度へこむ事があります。ボールをご使用することによりへこみはなくなります。

仕様【対象】一般/大学/高校/中学校女子用 発泡カーカス仕様、国際公認球、検定球、6号球、ネーム可材質天然皮革(貼り)オレンジ×アイボリータイプレディース直径(Φcm)約23.2寸法(cm)【円周】72.4~73.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16461956B6G5000
15,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする