molten
モルテン バスケットボール BG5000 5号球 小学生 検定球 屋内 屋外 molten
人気の12枚パネル人工皮革モデル。
仕様
検定球、名入れ可能、5号球
材質
人工皮革
色
オレンジ×アイボリー
質量(g)
約485
タイプ
貼り
直径(Φcm)
約22
寸法(cm)
【円周】69~71
対象
ジュニア
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16461929
B5G5000
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください