モルテン バスケットボール JB4800 7号球 中学生以上 男子 高校 大学 社会人 クラブ 部活 天然皮革 屋内 molten

モルテン バスケットボール JB4800 7号球 中学生以上 男子 高校 大学 社会人 クラブ 部活 天然皮革 屋内 molten - molten

公式試合球に近い質感のバスケットボール。中学生以上男子用です。

仕様検定球、ネーム対応可材質天然皮革オレンジ×アイボリー質量(g)約609タイプメンズ直径(Φcm)約24.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16462026B7C4800
9,700
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする