molten
モルテン バスケットボール D3500 7号球 中学生以上 男子 高校 大学 社会人 クラブ 部活 人工皮革 屋内 屋外 molten
カラー展開豊富な高耐摩耗性モデル。中学生以上男子用です。
仕様
ネーム対応可
材質
人工皮革
色
オレンジ×アイボリー
質量(g)
約609
タイプ
貼り
直径(Φcm)
約24.5
対象
メンズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16462035
B7D3500
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください