molten
モルテン バスケットボール GR7 7号球 中学生以上 男子 高校 大学 社会人 クラブ 部活 ゴム 屋外 molten
カラー展開豊富な屋外向け定番ゴムバスケットボール。※本商品は畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
材質
ゴム
質量(g)
約609
タイプ
メンズ
直径(Φcm)
約24.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16461999
BGR7BO
ブルー×オレンジ
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16462008
BGR7OI
オレンジ×アイボリー
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください