molten
モルテン バスケットボール JB2000 5号球 小学生 ミニバスケットボール ミニバス ゴム ジュニア molten
小学生ミニバスケットボール用、5号球のバスケットボールです。
材質
ゴム
色
オレンジ×アイボリー
質量(g)
約485
タイプ
ジュニア
直径(Φcm)
約22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16461895
B5C2000
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください