molten
モルテン バスケットボール GR5 5号球 小学生 ミニバスケットボール ミニバス ゴム ジュニア molten
カラー展開豊富な屋外向け定番ゴムバスケットボール。※本商品は畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
材質
ゴム
色
ブルー×オレンジ
質量(g)
約485
タイプ
ジュニア
直径(Φcm)
約22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16461920
BGR5BO
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください