molten
モルテン バスケットボール JB5000 5号球 小学生 ミニバスケットボール ミニバス ゴム ジュニア molten
全国ミニバスケットボール大会唯一の公式試合球。
用途
ミニバスケットボール用
仕様
ワイドチャネル
質量(g)
約485
タイプ
貼り(人工皮革)
対象
ジュニア
円周(mm)
円周69~71、直径22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16461911
B5C5000
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください