molten
モルテン バスケットボール JB3500 7号球 中学生以上 男子 人工皮革 molten
人工皮革製7号球のバスケットボール検定球です。
仕様
検定球、名入れ可能
材質
人工皮革
色
オレンジ
サイズ
7号球
質量(g)
約609
タイプ
貼り
直径(Φcm)
約24.5
寸法(cm)
【円周】74.9~78
対象
中学生以上男子
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16462017
B7C3500
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください