21:9の横長画面が快適な作業性と映像への没入感を演出、29インチウルトラワイド液晶モニター。
各種ゲーミング機能搭載。
ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ対応
仕様●アクセサリー:電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書●チルト角度:前 : -5°~後 : 15°●パネルタイプ:IPS●応答速度(標準値):5ms(GTG 応答速度Faster設定時)●視野角(水平/垂直):178°/ 178°(CR≧10)●輝度(標準値):250cd/m2質量(kg)4.5(スタンド付き)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)689 × 405 × 224(スタンド付き)コントラスト比1000:1表示色約1677万色解像度2560×1080出入力端子HDMI入力×2、ヘッドホン (ステレオミニジャック)画面サイズ29インチRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比21:9内容量1台