没入感を高める3辺フレームレスデザイン27インチフルHDモニター。
発色が鮮やかで自然な色合いが特長のIPS方式の液晶パネルを採用。色の再現性を徹底的に追求しています。
上下178°、左右178°の広い視野角によって、どの角度から見ても鮮やかに映像を表示します。
仕様●アクセサリー:電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ×2●チルト角度:前:-5゜~後:15゜●パネルタイプ:IPS●応答速度(標準値):5ms(GTG 応答速度Faster設定時)●視野角(水平/垂直):178°/ 178°(CR≧10)●輝度(標準値):250cd/m2質量(kg)3.4(スタンド付き)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612 × 455 × 190(スタンド付き)コントラスト比1000:1表示色約1677万色解像度1920×1080出入力端子D-Sub 15pinアナログ入力、HDMI入力画面サイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9内容量1台