曜日別特売

USB3.2 GEN1 キャップ式USBメモリー

USB3.2 GEN1 キャップ式USBメモリー - Team(チーム)USB3.2 GEN1 キャップ式USBメモリー - Team(チーム)USB3.2 GEN1 キャップ式USBメモリー - Team(チーム)

アルミニウム製のスタイリッシュなUSBメモリー。
SB 3.0高速伝送インターフェイスを搭載しています。USB 2.0の数倍の読み取り速度で、伝送パフォーマンスを大幅に向上します。USB 2.0およびUSB 1.1インターフェイスと互換性があります。
マルチメディアファイル/ドキュメントを高速で伝送・保存し、容易にデータを共有できます。

質量(g)12OSWindows XP or later, MAC OS 10.6 or later, Linux 2.6 or laterサイズ(mm)54.4×19.3×7.3インターフェイスUSB3.2 Gen1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16458770TC15538GD018
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
16458779TC155316GD0116
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
16458788TC155332GD0132
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
16458797TC155364GD0164
オープン
取扱い終了
返品不可
16458806TC1553128GD01128
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする