Team(チーム)
USB2.0 キャップ式USBメモリー
アルミニウム製のスタイリッシュなUSBメモリー。
マルチメディアファイル/ドキュメントを高速で伝送・保存し、容易にデータを共有できます。
質量(g)
12
OS
Windows XP or later, MAC OS 10.6 or later, Linux 2.6 or later
サイズ(mm)
54.4×19.3×7.3
インターフェイス
USB2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16458831
TC15316GS01
シルバー
16
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16458840
TC15332GL01
ブルー
32
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16458849
TC15364GK01
ピンク
64
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16458815
TC1538GB01
ブラック
8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください