USB-Cハブ/4ポート USB-A/USB 3.0 5Gbps/過電流保護機能/バスパワー/ポータブル 小型 マルチポート USBスプリッター

USB-Cハブ/4ポート USB-A/USB 3.0 5Gbps/過電流保護機能/バスパワー/ポータブル 小型 マルチポート USBスプリッター - StarTech.comUSB-Cハブ/4ポート USB-A/USB 3.0 5Gbps/過電流保護機能/バスパワー/ポータブル 小型 マルチポート USBスプリッター - StarTech.comUSB-Cハブ/4ポート USB-A/USB 3.0 5Gbps/過電流保護機能/バスパワー/ポータブル 小型 マルチポート USBスプリッター - StarTech.comUSB-Cハブ/4ポート USB-A/USB 3.0 5Gbps/過電流保護機能/バスパワー/ポータブル 小型 マルチポート USBスプリッター - StarTech.comUSB-Cハブ/4ポート USB-A/USB 3.0 5Gbps/過電流保護機能/バスパワー/ポータブル 小型 マルチポート USBスプリッター - StarTech.comUSB-Cハブ/4ポート USB-A/USB 3.0 5Gbps/過電流保護機能/バスパワー/ポータブル 小型 マルチポート USBスプリッター - StarTech.comUSB-Cハブ/4ポート USB-A/USB 3.0 5Gbps/過電流保護機能/バスパワー/ポータブル 小型 マルチポート USBスプリッター - StarTech.comUSB-Cハブ/4ポート USB-A/USB 3.0 5Gbps/過電流保護機能/バスパワー/ポータブル 小型 マルチポート USBスプリッター - StarTech.com

4ポートUSB-Cハブ:バスパワー対応のUSB 3.0拡張ハブ。内蔵USB-Cホストケーブルを搭載し、1つのUSB-Cポートを通じて最大4台のUSBデバイスをパソコンに接続可能。USB 3.0(5Gbps)の高速データ転送に対応。USB経由の起動(Wake on USB)にも対応。簡単設定、ドライバー不要
コンパクト&ポータブル:コンパクトで軽量な設計で、13cmのUSB-Cケーブルが付属しており、外出先やオフィスでの使用に理想的。ケーブル管理用のクリップで絡まりを防止。前面に3つ、側面に1つのポートを配置し、デバイスの着脱がスムーズ
バスパワー対応:パソコンのUSB-Cポートから直接電力を供給するバスパワー対応の多機能USB Type-Cハブ。外部電源アダプターの携帯不要。過電流保護(OCP)で、接続された周辺機器を過剰な電力消費から保護
プラグアンドプレイ:ホストコンピューターに接続すると自動的に検出、設定、インストール。Windows、macOS、ChromeOSを含むすべてのOSに対応。Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどのUSB Type-C対応のホストデバイスと互換性あり
StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。USBイベントモニタリング機能で、USBポートの使用状況をログに記録し、タイムスタンプを付与することで、潜在的に悪意のあるデバイスを特定

用途
Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A 対応ホストデバイスに対応
煩わしいUSBポートへのアクセスをスマートに。自由に配置できるハブで、快適な接続を実現
密集したUSBポートをスマートに整理。大きめのUSBプラグも余裕をもって接続可能
仕様●ホストコネクタ:USB Type-C●搭載ポート:4x USB Type-A (USB 3.0、5Gbps)●対応OS:OSに依存せず。追加のドライバーやソフトウェアは不要●高速充電ポート:なし●ポート数:4●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●最大データ転送速度:5Gbps (USB 3.2 Gen 1)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps●UASPサポート:対応●動作温度:5℃~35℃●保存温度:5℃~35℃●湿度:20~80% RH●色:ブラック●材質:プラスチック●ケーブル長:145mm●製品幅:32mm●製品高さ:12mm●製品長さ:233mm●製品質量:32g●付属品:クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16459951H5C4A-USB-HUB
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする