曜日別特売

Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2変換ケーブル/2m/4K60Hz/21.6Gbps HBR2/mDPオス - DPオス/ホワイト/モニター アダプターケーブル

Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2変換ケーブル/2m/4K60Hz/21.6Gbps HBR2/mDPオス - DPオス/ホワイト/モニター アダプターケーブル - StarTech.comMini DisplayPort - DisplayPort 1.2変換ケーブル/2m/4K60Hz/21.6Gbps HBR2/mDPオス - DPオス/ホワイト/モニター アダプターケーブル - StarTech.comMini DisplayPort - DisplayPort 1.2変換ケーブル/2m/4K60Hz/21.6Gbps HBR2/mDPオス - DPオス/ホワイト/モニター アダプターケーブル - StarTech.comMini DisplayPort - DisplayPort 1.2変換ケーブル/2m/4K60Hz/21.6Gbps HBR2/mDPオス - DPオス/ホワイト/モニター アダプターケーブル - StarTech.com

Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(2m):4K×2K(3840×2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応
堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクター。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクター採用
高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり
用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション( AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的

用途Mini DisplayPort搭載デバイスにDisplayPort機器を接続仕様導体数:19●ケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用)●製品幅:20mm●製品高さ:37mm●製品質量:73gホワイトケーブル長(m)2AWG32プラグ金メッキ最大解像度4K×2K(3840×2160) @ 60Hzシールドアルミ箔とドレイン線RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAMini-DisplayPortコネクタBDisplayPort被覆材ポリ塩化ビニル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16459610MDP2DPMM2MW
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする