曜日別特売

電動精密ドライバーセット/55種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単三乾電池2本 磁気パッド付属/機器修理キット

電動精密ドライバーセット/55種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単三乾電池2本 磁気パッド付属/機器修理キット - StarTech.com電動精密ドライバーセット/55種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単三乾電池2本 磁気パッド付属/機器修理キット - StarTech.com電動精密ドライバーセット/55種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単三乾電池2本 磁気パッド付属/機器修理キット - StarTech.com電動精密ドライバーセット/55種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単三乾電池2本 磁気パッド付属/機器修理キット - StarTech.com電動精密ドライバーセット/55種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単三乾電池2本 磁気パッド付属/機器修理キット - StarTech.com電動精密ドライバーセット/55種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単三乾電池2本 磁気パッド付属/機器修理キット - StarTech.com電動精密ドライバーセット/55種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単三乾電池2本 磁気パッド付属/機器修理キット - StarTech.com電動精密ドライバーセット/55種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単三乾電池2本 磁気パッド付属/機器修理キット - StarTech.com

バッテリー式精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル電動精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単三乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載
フルツールキットのセット内容:ドライバー、55種類の精密ビット(8種類のプラス、7種類のスロット、4種類のトルクス、7種類のトルクスセキュリティ、11種類の六角形、3種類のペンタローブ、3種類のスパナー、5種類のトライウィング、4種類の三角形、3種類のロバートソン)、マグネティックワークパッド、ビットエクステンダー、磁石化/非磁化ツール、ハードケース
各種主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/HP/Acer Chromebook/ThinkPad/Macbookを含む各種スマートフォン、タブレット、ラップトップコンピュータの主要ブランドとの互換性を考慮し特別選定
簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのポータブル/ミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。全ての4mmビットに対応。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能、IT/修理店などに適したキット
ドライバービット:PH0000/PH000/PH00/PH0/PH1/PH2、SL1.0/SL1.5/SL2.5/SL3.0/SL3.5、Torx T2/T3/T4/T5、セキュリティトルクス T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20、H0.7/H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0、P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5)、U2.0/U2.6/U3.0、Y0.6/Y1.0/Y2.0/Y2.5/Y3.0、三角ビット 2.0/2.3/2.5/3.0

用途修理時の電子機器の分解と再組み立て材質マテリアル:アルミシルバーセット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(55個)、ビットエクステンダー(1個)、磁気作業マット(1個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個)質量(g)ドライバー:412寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16回転速度(min-1[r.p.m])110付属ビットフィリップス(プラス、H4×28) PH0000、PH000、PH00、PH0、PH1、PH2/ フィリップス(プラス、H4×45) PH0、PH2/ スロット(マイナス、H4×28) SL1.0、SL1.5、SL 2.0、SL2.5、SL3.0、SL3.5/ スロット(マイナス、H4×45) SL2.5/ トルクス(H4×28) T2、T3、T4、T5/ セキュリティトルクス(H4×28) T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20/ 六角(H4×28) H0.7、H0.9、H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5、H4.0/ 六角(H4×45) H2.0、H2.5/ ペンタローブ(H4×28) P2(0.8)、P5(1.2)、P6(1.5)/ スパナ(H4×28) U2.0、U2.6、U3.0/ トライウィング(H4×28) Y0.6、Y1.0、Y2.0、Y2.5、Y3.0/ 三角(H4×28) 2.0、2.3、2.5、3.0/ 四角(ロバートソン、H4×28) S0、S1、S2/ ビットエクステンダービット寸法(mm)H4×28mm(50ビット)、H4×45mm(5ビット)出力トルク(N・m)0.25-0.35電源供給方式2x AAA電池(付属)RoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力トルク(N・m)
回転速度(min-1[r.p.m])
適合ビット(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16460215CTK55PCEDRIVE0.25-0.351104
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする