曜日別特売

電動精密ドライバーセット/20種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単三乾電池2本付属/機器修理キット

電動精密ドライバーセット/20種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単三乾電池2本付属/機器修理キット - StarTech.com電動精密ドライバーセット/20種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単三乾電池2本付属/機器修理キット - StarTech.com電動精密ドライバーセット/20種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単三乾電池2本付属/機器修理キット - StarTech.com電動精密ドライバーセット/20種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単三乾電池2本付属/機器修理キット - StarTech.com電動精密ドライバーセット/20種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単三乾電池2本付属/機器修理キット - StarTech.com電動精密ドライバーセット/20種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単三乾電池2本付属/機器修理キット - StarTech.com電動精密ドライバーセット/20種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単三乾電池2本付属/機器修理キット - StarTech.com

バッテリー式精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル電動精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単三乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載
精密ビット:20本セット。プラス(PH000/PH00/PH0/PH1)、スロット(SL1.0/SL1.5/SL2.0)、トルクス(T5)、トルクスセキュリティ(T6/T8)、六角(H2.5/H3.0)、ペンタローブ(P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5))、スパナ(U3.0)、トライウィング(Y0.6/Y2.5)、三角(3.0)、ロバートソン(S0)
主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/Dell/HP/Acer/Lenovo ThinkPad/Macbook/Chromebookなど、主要なスマートフォン、タブレット、ノートパソコンブランドとの互換性を考慮し特別選定
簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能。磁化/非磁化ツールにより、IT/修理店などに適したキット
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途修理中の電子機器の分解と組み立て材質アルミシルバーセット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(20個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個)質量(g)ドライバー:52寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16回転速度(min-1[r.p.m])110付属ビットフィリップス(プラス) PH000、PH00、PH0、PH1。スロット (フラットヘッド) SL1.0、SL1.5、SL2.0、トルクス T5。セキュリティ トルクス T6、T8。六角 H2.5、H3.0。ペンタローブ P20.8、P51.2、P61.5。スパナ U3.0。トライウィング Y0、Y2.5。三角 3.0。四角 S0。ビット寸法(mm)H4×28mm出力トルク(N・m)0.25-0.35電源供給方式単4電池 2個 (付属)RoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力トルク(N・m)
回転速度(min-1[r.p.m])
適合ビット(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16460206CTK20PCEDRIVE0.25-0.351104
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする