コネクターの負担を軽減:コンパクトなL字型右向きHDMIアダプター(オス-メス)により、ポートやケーブルの曲げによる負担を軽減。双方向仕様でポートセーバー機能を持ち、HDMIポートの磨耗を軽減
HDMI 2.0機能をフル装備:10ビット処理対応のダイナミックHDR10で鮮明な画質を提供するハイスピードHDMI。ARC対応、7.1chおよび32chオーディオに対応。UHDディスプレイ、カメラ、専用ビデオ/メディア機器などに接続して使用。HDMI 1.4/1.2対応
高品質構造:耐久性に優れた金めっきコネクターは、1万回以上の挿抜試験をクリアし、長期的な信頼性を提供。PVCハウジングにより、優れたグリップ力で磨耗や損傷を防止
用途:テレビやAVキャビネットなど、機器背面のスペースが限られている配線や、アクセスしにくいHDMIポートへの接続に便利。頻繁な接続によるHDMIポートの負担を軽減
HDMIケーブル/2.4m/抜け防止コネクター/4K 60Hz・1440p 144Hz/High Speed HDMI/18Gbps/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用StarTech.com税込¥2,198¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス - オス/ホワイト/プレミアムハイスピードStarTech.com税込¥2,748¥2,498