StarTech.com
ロープロファイル拡張スロットカバー/5個セット/パソコン サーバーケース対応 スチール製保護プレート
小型コンピュータ用のハーフハイト(ロープロファイル)設計
メタル構造
用途
薄型パソコンケース用背面拡張カードスロット用カバーの交換
仕様
●色:シルバー●材質:スチール●製品長さ:80mm●製品幅:3mm●製品高さ:26mm●製品質量:7g
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16459978
PLATEBLANKLP
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください