曜日別特売

パッチパネル/24ポート/CAT5e対応/0.5Uラックマウント/RJ45イーサネット/110型パンチダウン工具対応/ANSI/TIA-568-C.2準拠

パッチパネル/24ポート/CAT5e対応/0.5Uラックマウント/RJ45イーサネット/110型パンチダウン工具対応/ANSI/TIA-568-C.2準拠 - StarTech.comパッチパネル/24ポート/CAT5e対応/0.5Uラックマウント/RJ45イーサネット/110型パンチダウン工具対応/ANSI/TIA-568-C.2準拠 - StarTech.comパッチパネル/24ポート/CAT5e対応/0.5Uラックマウント/RJ45イーサネット/110型パンチダウン工具対応/ANSI/TIA-568-C.2準拠 - StarTech.comパッチパネル/24ポート/CAT5e対応/0.5Uラックマウント/RJ45イーサネット/110型パンチダウン工具対応/ANSI/TIA-568-C.2準拠 - StarTech.comパッチパネル/24ポート/CAT5e対応/0.5Uラックマウント/RJ45イーサネット/110型パンチダウン工具対応/ANSI/TIA-568-C.2準拠 - StarTech.comパッチパネル/24ポート/CAT5e対応/0.5Uラックマウント/RJ45イーサネット/110型パンチダウン工具対応/ANSI/TIA-568-C.2準拠 - StarTech.com

衝撃に強いプラスチック製筐体、難燃性UL 94V-0
ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50173-1の各仕様に適合
デュアルタイプIDCヘッダー、RJ45ポートに対して180度方向に配置、110タイプのパンチツールで終端処理
T568AおよびT568B配線規格に対応した色分けコード

用途
19インチラック/キャビネットへの設置用
22~26 AWGのソリッドステートおよび標準ネットワークケーブルに対応するアプリケーションに最適
1000BASE-Tギガビットイーサネット、100BASE-TX高速イーサネット、10BASE-Tイーサネット用途
音声、ビデオその他の用途
仕様●動作温度:-10℃~50℃●湿度:10%~65%●色:ブラック●製品長さ:482mm●製品質量:409g●注意:IDC接点は、0.8mm厚合金(ニッケル上にスズメッキ)。ジャック接点は、ニッケル上にリン青銅と金メッキ●付属品:M6ネジ、M5ネジ、結束バンド、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※IDCコンタクト:厚さ0.8mmの合金、ニッケル下地スズめっき
※ジャックコンタクト:リン青銅、ニッケル下地金めっき
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16460240PANELHU24
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする