StarTech.com
RJ45モジュラープラグ/50個入り/CAT6対応/LANケーブル終端用/ソリッドワイヤー(単線)対応
Cat 6ケーブルを必要な長さに簡単に切断・端末処理が可能
すべてのCat 6パッチケーブルに対応
用途
Cat 6バルクケーブルと併用
カテゴリ6(CAT6)ケーブルを安全かつ確実に終端
仕様
●コネクタタイプ:RJ-45●色:クリア●製品幅:12mm●製品長さ:23mm●製品高さ:8mm●製品質量:72g
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16460197
CRJ45C6SOL50
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください