着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB - RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ナット、または付属のDB9ねじを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定
LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LEDを搭載したUSB シリアル変換アダプター
互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター
高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度
Thunderbolt 3 - 2ポートHDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 MacとWindowsに対応 サンダーボルト3(USB Type-C)/オス - 2x HDMI/メスStarTech.com税込¥14,278¥12,980