USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送

USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送 - StarTech.comUSB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送 - StarTech.comUSB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送 - StarTech.comUSB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送 - StarTech.com

USB-C充電ケーブル:USB C対応ポータブルデバイスを3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WでUSB-CノートPCとタブレットに充電するUSB Power Deliveryに対応
高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化
用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。小型周辺機器の急速充電に理想。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。1mの長さのUSB Type-Cケーブルもご用意(製品ID:USB2CC1MNC)

用途
ノートパソコンやデスクトップパソコンのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能
USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電
仕様●コネクタA:USB 2.0 Type-C●コネクタB:USB 2.0 Type-C●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回を超える挿抜サイクル試験をクリア●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル外径:3.8mm●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60W●入力電圧:5V DC、9V DC、12V DC、15V DC、20V DC●入力電流:3A●色:ブラック●製品高さ:6mm●製品幅:12mm●製品長さ:2m●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16460301USB2CC2MNC
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする