タブレットスタンド/9-11インチ対応/耐荷重1kg/クランプ固定/角度・高さ調整可能/卓上 iPad Android タブレット マウント アーム

タブレットスタンド/9-11インチ対応/耐荷重1kg/クランプ固定/角度・高さ調整可能/卓上 iPad Android タブレット マウント アーム - StarTech.comタブレットスタンド/9-11インチ対応/耐荷重1kg/クランプ固定/角度・高さ調整可能/卓上 iPad Android タブレット マウント アーム - StarTech.comタブレットスタンド/9-11インチ対応/耐荷重1kg/クランプ固定/角度・高さ調整可能/卓上 iPad Android タブレット マウント アーム - StarTech.comタブレットスタンド/9-11インチ対応/耐荷重1kg/クランプ固定/角度・高さ調整可能/卓上 iPad Android タブレット マウント アーム - StarTech.comタブレットスタンド/9-11インチ対応/耐荷重1kg/クランプ固定/角度・高さ調整可能/卓上 iPad Android タブレット マウント アーム - StarTech.comタブレットスタンド/9-11インチ対応/耐荷重1kg/クランプ固定/角度・高さ調整可能/卓上 iPad Android タブレット マウント アーム - StarTech.com

9インチから11インチまでのタブレットに対応するユニバーサルタブレットアーム(卓上取り付けタイプ)
ワークスペースでシームレスにタブレットを活用
施錠できるホルダーでタブレットを保護
クランプを使用する手軽な設置方法
耐久性に優れたスチール製

用途
作業環境にタブレットを取り入れ、二次的な用途に活用
作業エリアにタブレットを設置し、タブレットを手に持たず画面を参照
キッチンにタブレットを設置しレシピを参照
仕様●対応ディスプレイ数:1●取付場所オプション:デスク固定●壁面取付:非対応●耐荷重:1kg●最大ディスプレイサイズ:11 インチ●高さ調節:あり●最大延長時のアーム長さ:540mm●チルト:180°●パン:280°●スイベル / ピボット:360°●ディスプレイ回転:360°●色:ホワイト●材質:スチール、プラスチック●製品長さ:808mm●製品幅:167mm●製品高さ:97mm●製品質量:1770g●セット内容:デスク クランプ、ケーブル結束クリップ、EVAクッション、2.5mm 六角レンチ、3mm 六角レンチ、キー、セキュリティレンチRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16460109ARMTBLTIW
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする