<柄おまかせ>フェイスタオル20枚組

<柄おまかせ>フェイスタオル20枚組 - ファミリー・ライフ

毎日使うものだからこそ、使い勝手の良いタオルを。
柄/花柄+動物柄をおまかせで20枚組
肌触りがよく、吸水・速乾性に優れています。
薄手なのでかさばらず、何枚あっても助かります。
綿100%
吸水・速乾
薄手で絞りやすいので握力の弱い方にもおすすめです。

材質綿100%質量(g)1枚:62寸法(cm)34×84内容量1セット(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16460556a28097
オープン
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする