人毛100%やわらかネットピース

人毛100%やわらかネットピース - ファミリー・ライフ人毛100%やわらかネットピース - ファミリー・ライフ人毛100%やわらかネットピース - ファミリー・ライフ人毛100%やわらかネットピース - ファミリー・ライフ人毛100%やわらかネットピース - ファミリー・ライフ人毛100%やわらかネットピース - ファミリー・ライフ人毛100%やわらかネットピース - ファミリー・ライフ人毛100%やわらかネットピース - ファミリー・ライフ

丁寧に一本一本ネットに手作業で植毛
頭頂部の分け目や薄毛、生え際の白髪などにピッタリ。自然な毛の量でふんわりとした立ち上がりで、毛が動きやすくセットが簡単です。
入浴可能なので旅行も安心
頭頂部を自然にカバー
ふんわり美髪で若返りを実感!
やわらかネットでぴったりフィット!やわらかいネットだから頭の形に沿いやすく、フィット感がバツグンです。
安心サイズ:約13×13cm、約18g、毛の長さ(約)11~13cm
自然色:一般的な自然色、栗色:おちついた栗色
自然・軽い・ムレにくい
部分かつら
人毛100%

付属品スプレー、ブラシ、取扱説明書材質毛質:人毛、ベースネット:ナイロン、装着ピン:スチール質量(g)(約)18寸法(cm)ベース:(約)13×13、毛の長さ:(約)11~13内容量1個
注意
※付属品のデザインは変更になる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16460486a3084010自然色
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
16460495a3084020栗色
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウィッグ(カットウィッグ/ファッションウィッグ)/ヘアエクステ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする