人毛100%大きめヘアピース

人毛100%大きめヘアピース - ファミリー・ライフ人毛100%大きめヘアピース - ファミリー・ライフ人毛100%大きめヘアピース - ファミリー・ライフ人毛100%大きめヘアピース - ファミリー・ライフ人毛100%大きめヘアピース - ファミリー・ライフ人毛100%大きめヘアピース - ファミリー・ライフ人毛100%大きめヘアピース - ファミリー・ライフ人毛100%大きめヘアピース - ファミリー・ライフ

前から後頭部まで広範囲をカバー。
頭頂部の分け目や薄毛、生え際の白髪かくしにピッタリ。人毛100%でどこから見ても自然。初めての方でも扱いやすい大判タイプです。
入浴可能なので旅行の時も安心
広めカバーサイズ:約20×20cm、約32g、毛の長さ(約)5~10cm
ふんわり美髪で若返りを実感!
前頭部からぼんのくぼまでカバー。襟足付近は自毛を活かせて自然です。
ブラシで洗えます
自然色:一般的な自然色、栗色:おちついた栗色
ドライヤー・パーマ・入浴
自然・軽い・ムレにくい
部分かつら
人毛100%

付属品ブラシ、取扱説明書材質毛質:人毛、ベースネット:ナイロン、装着ピン:スチール質量(g)(約)32寸法(cm)ベース:(約)20×20、毛の長さ:(約)5~10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16460416a3111410自然色
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
16460425a3111420栗色
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウィッグ(カットウィッグ/ファッションウィッグ)/ヘアエクステ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする