ヤマショウ
草刈り用ハット ネット付き
レンズ付きネットで草刈リ作業、農作業時に虫や汚れから守る草刈りハット。レンズ付きで視界を確保しながら草や小石などの飛散から顔を守れます。
用途
草刈リ、園芸、農作業などの汚れよけに
材質
本体:ナイロン100%(生地裏面アルミコーティング) メッシュ部:ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
フリー
内容量
1個
注意
※洗濯機や乾燥機、アイロンは使用しないでください。汚れた場合は乾いた布でふきとってください。
※撥水加工を施しておりますが、長時間のご使用や高水圧には対応しかねますのでご注意ください。繰り返しの使用により水がしみ込んでくることがございます。
※長時間、直射日光に当たると色があせる場合がありますので、ご注意ください。
※破損の原因になりますので鋭利なものでで引っかけないでください。
※火気には近づけないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16460590
YCH-067NV
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください