曜日別特売

3人乗り ベビーカー 専用レインカバー付き

3人乗り ベビーカー 専用レインカバー付き - カトージ3人乗り ベビーカー 専用レインカバー付き - カトージ3人乗り ベビーカー 専用レインカバー付き - カトージ3人乗り ベビーカー 専用レインカバー付き - カトージ3人乗り ベビーカー 専用レインカバー付き - カトージ3人乗り ベビーカー 専用レインカバー付き - カトージ3人乗り ベビーカー 専用レインカバー付き - カトージ3人乗り ベビーカー 専用レインカバー付き - カトージ

保育施設におすすめの3人乗りベビーカー
背もたれは座席ごとにリクライニング可能
横から出し入れ可能な大きな収納かご付き
フロントガードは取り外し可能
使いやすい中央を踏むだけのワンタッチブレーキ付き
レインカバー付きで雨の日のお出かけも安心

用途ベビー 赤ちゃん バギー スリム 折りたたみ リクライニング ホロ 日よけ 幼稚園 保育園 保育施設直径(Φcm)【前輪】18【後輪】20長さ(cm)【ホロ】123.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【収納かご】30×61×21高さ(cm)【床から座面】45折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×63×121適合年齢(歳)生後6か月頃から36か月頃まで(体重約15kg/身長114cmまで)後輪(cm)53.5前輪(cm)45座面寸法(幅W×奥行D)(cm)34×21寸法(幅W×高さH)(cm)【背もたれ】29.5×44内容量1台
注意
※若干の誤差が生じる場合がございます
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1646039841465
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする