曜日別特売

4人乗り ベビーカー 専用レインカバー付き

4人乗り ベビーカー 専用レインカバー付き - カトージ4人乗り ベビーカー 専用レインカバー付き - カトージ4人乗り ベビーカー 専用レインカバー付き - カトージ4人乗り ベビーカー 専用レインカバー付き - カトージ4人乗り ベビーカー 専用レインカバー付き - カトージ4人乗り ベビーカー 専用レインカバー付き - カトージ4人乗り ベビーカー 専用レインカバー付き - カトージ4人乗り ベビーカー 専用レインカバー付き - カトージ

保育施設におすすめの4人乗りベビーカー
リクライニングは前席、後席ともに2段階調節可能
日差しからお子さまを守る大きな日除け付き
全輪シングルタイヤで4人乗りでもスムーズな走行性
横から出し入れ可能な大きな収納かご付き
フロントガードは取り外し可能
使いやすい中央を踏むだけのブレーキ付き
レインカバー付きで雨の日のお出かけも安心

用途ベビー 赤ちゃん バギー 折りたたみ リクライニング ホロ 日よけ 幼稚園 保育園 保育施設直径(Φcm)【前輪】20【後輪】23.5長さ(cm)【ホロ】100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【収納かご】55×44×20高さ(cm)【床から座面】45折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)81×55×103適合年齢(歳)生後6か月頃から36か月頃まで(体重約15kg/身長114cmまで)後輪(cm)81前輪(cm)61座面寸法(幅W×奥行D)(cm)57×22寸法(幅W×高さH)(cm)【背もたれ】53×45内容量1台
注意
※若干の誤差が生じる場合がございます
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1646040741466
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする