VALCHE ハイバック(ライトグレーシェル) 肘なしタイプ

VALCHE ハイバック(ライトグレーシェル) 肘なしタイプ - イナバ

環境に配慮したデザイン・コンセプトです。

用途
事務用チェアー・オフィスチェアーとして
事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとして
その他組立品タイプハイバック肘掛座面高さ(mm)415~532座幅(mm)472座奥行(mm)410昇降方式ガス調節式グリーン購入法適合色(座面)ブラック内容量1脚
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16487540SP2110230-8693ダークブルー/ブラックダークブルー
45,100
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
16487549SP2120231-0189グリーン/ブラックグリーン
45,100
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
16487558SP2130231-0244オレンジ/ブラックオレンジ
45,100
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
16487567SP2140230-7075ライトブルー/ブラックライトブルー
45,100
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
16487576SP2150230-7084ダークグレー/ブラックダークグレー
45,100
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
16487531SP2100231-0229ブラック/ブラックブラック
45,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする