イナバ
オフィスチェア”イエラ” 肘付タイプ
座スライドが調節可能です。(5段階・5cm)
座面上下調節が可能です。(12cmストローク)
3段階でのリクライニングレンジの調節が可能です。
用途
事務用チェアー・オフィスチェアーとして
事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとして
仕様
アジャスタブル肘タイプ
その他
【お届け状態】完成品
材質
【背部】樹脂メッシュ【座部】ポリエステル張地ウレタンクッション【キャスター】ナイロン
色
ブラック
肘掛
有
座幅(mm)
492
座高(mm)
425~545
座奥行(mm)
450~500
昇降方式
ガス調節式
グリーン購入法
適合
ランバーサポート
有
内容量
1脚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16487348
SV0161
754-5665
【ハイバック】965(1085)
¥
122,700
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
29日以内出荷
返品不可
16487357
SV0171
754-5673
【ローバック】895(1015)
¥
120,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください