イナバ
オフィスチェアー”YERA”メッシュハイバックT型肘かけ付き
メッシュタイプです。
背中を優しく包み込みます。
コストパフォーマンスに優れたタイプです。
用途
事務用チェアー・オフィスチェアーとして
事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとして
仕様
T型肘タイプ
その他
【お届け状態】完成品
トラスコ品番
127-2076
色
ブラック
タイプ
ハイバック
肘掛
有
メッシュ
ブラック
座幅(mm)
492
座高(mm)
425~545
座奥行(mm)
450~500
昇降方式
ガス調節式
ランバーサポート
付き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16487305
SV0121
¥
109,300
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください