曜日別特売

VALCHE ローバック(ライトグレーシェル) リング肘タイプ

VALCHE ローバック(ライトグレーシェル) リング肘タイプ - イナバ

環境に配慮したデザイン・コンセプトです。

用途
事務用チェアー・オフィスチェアーとして
事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとして
仕様リング肘タイプその他組立品タイプローバック肘掛座面高さ(mm)415~532座幅(mm)472座奥行(mm)410昇降方式ガス調節式グリーン購入法適合色(座面)ブラック内容量1脚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16487585SP1200230-8680ブラック/ブラックブラック
49,200
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
16487601SP1210230-8655ダークブルー/ブラックダークブルー
49,200
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
16487610SP1220231-0182グリーン/ブラックグリーン
49,200
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
16487619SP1230230-8609オレンジ/ブラックオレンジ
49,200
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
16487628SP1240230-8593ライトブルー/ブラックライトブルー
49,200
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
16487637SP1250231-0181ダークグレー/ブラックダークグレー
49,200
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする