イナバ
オフィスチェアー”YERA”クロスクッション 肘なし
クッションタイプです。
弾力性に優れたウレタンクッションを背面に使用した上位タイプ。
クロスカラーは7色から選択できます。
用途
事務用チェアー・オフィスチェアーとして
事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとして
仕様
肘なしタイプ
その他
【お届け状態】完成品
タイプ
ハイバック
肘掛
無
座幅(mm)
492
座高(mm)
425~545
座奥行(mm)
450~500
昇降方式
ガス調節式
ランバーサポート
無
内容量
1個
全7種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
イエローグリーン
グレー
ブラック
ブルー
マスタードイエロー
レッド
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
色(背面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16487391
SV2001
127-2059
ブラック
ブラック
¥
99,800
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
29日以内出荷
返品不可
16487400
SV2002
127-2091
ブルー
ブルー
¥
99,800
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
29日以内出荷
返品不可
16487409
SV2003
127-2070
イエローグリーン
イエローグリーン
¥
99,800
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
29日以内出荷
返品不可
16487418
SV2004
127-2118
レッド
レッド
¥
99,800
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
29日以内出荷
返品不可
16487427
SV2005
127-2122
マスタードイエロー
マスタードイエロー
¥
99,800
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
29日以内出荷
返品不可
16487436
SV2006
127-0528
グレー
グレー
¥
99,800
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
29日以内出荷
返品不可
16487445
SV2007
127-2111
アイボリー
アイボリー
¥
99,800
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください