イナバ
オフィスチェアー”YERA”クロスハイバック 肘なし
クロスカバータイプです。
より柔らかく背中にフィットします。
クロスカラーは7色から選択できます。
用途
事務用チェアー・オフィスチェアーとして
事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとして
仕様
肘なしタイプ
その他
【お届け状態】完成品
色
ブラック
肘掛
無
座幅(mm)
492
座高(mm)
425~545
座奥行(mm)
450~500
昇降方式
ガス調節式
色(背面)
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
ランバーサポート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16487366
SV1001
127-2128
ハイバック
無
¥
95,100
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
29日以内出荷
返品不可
16487375
SV1111
127-0513
ローバック
付き
¥
101,600
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください