オフィスチェアー”YERA”メッシュハイバックリング肘かけ付き

オフィスチェアー”YERA”メッシュハイバックリング肘かけ付き - イナバ

メッシュタイプです。
背中を優しく包み込みます。
コストパフォーマンスに優れたタイプです。

用途
事務用チェアー・オフィスチェアーとして
事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとして
仕様リング肘タイプその他【お届け状態】完成品トラスコ品番127-2109ブラックタイプハイバック肘掛メッシュブラック座幅(mm)492座高(mm)425~545座奥行(mm)450~500昇降方式ガス調節式ランバーサポート付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16487330SV0141
109,300
95,980
105,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする