イナバ
オフィスチェア”イエラ” ハイバック・肘なしタイプ
座スライドが調節可能です。(5段階・5cm)
座面上下調節が可能です。(12cmストローク)
3段階でのリクライニングレンジの調節が可能です。
用途
事務用チェアー・オフィスチェアーとして
事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとして
仕様
肘なしタイプ
その他
【お届け状態】完成品
トラスコ品番
754-5606
材質
【背部】樹脂メッシュ【座部】ポリエステル張地ウレタンクッション【キャスター】ナイロン
幅(mm)
658
色
ブラック
高さ(mm)
965~1085
タイプ
ハイバック
奥行(mm)
631
座面高さ(mm)
425~545
座幅(mm)
492
座高(mm)
425~545
座奥行(mm)
440~490
昇降方式
ガス調節式
グリーン購入法
適合
ランバーサポート
無し
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16487226
SV0001
¥
82,700
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください