イナバ
オフィスチェア”イエラ” ハイバック
座スライドが調節可能です。(5段階・5cm)
座面上下調節が可能です。(12cmストローク)
3段階でのリクライニングレンジの調節が可能です。
用途
事務用チェアー・オフィスチェアーとして
事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとして
その他
【お届け状態】完成品
材質
【背部】樹脂メッシュ【座部】ポリエステル張地ウレタンクッション【キャスター】ナイロン
色
ブラック
座幅(mm)
492
座高(mm)
425~545
昇降方式
ガス調節式
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
座奥行(mm)
ランバーサポート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16487269
SV0061
754-5622
【ハイバック】965(1085)
450~500
無
¥
113,300
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
29日以内出荷
返品不可
16487287
SV0101
754-5649
965~1085
440~490
付き
¥
92,100
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください