草刈用ストッパー付きアルミコンパウンドナイロンコード

草刈用ストッパー付きアルミコンパウンドナイロンコード - EARTH MAN草刈用ストッパー付きアルミコンパウンドナイロンコード - EARTH MAN

草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ
アルミニウム粉 配合で耐久性アップ
壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる
コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい
チップソーより安全に草刈が可能

用途
雑草の草刈り
差込式ナイロンコードカッターの替コードに
材料ナイロン+アルミニウム含有内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16489037-□対角3.0×200スクリュー 30本
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
車上渡し
16489046-□対角3.0×200スクリュー 100本
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする