ツヨロン(藤井電工)
安全帯用フック収納袋
ナイロン製でフックを収納できます。
トラスコ品番
854-6179
幅(mm)
180
色
黄
高さ(mm)
220
奥行(mm)
5
適合ベルト幅(mm)
50
内容量
1本(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16487978
MR-46-Y-HD
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません