曜日別特売

あせとりデコタオル

あせとりデコタオル - 三愛

パイル抜けのないタオルを使用した、繰り返しご使用いただける吸汗タオルです。
ヘルメットのヘッドバンドに装着してご使用ください。

用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場材質【マジックテープ】ナイロン材質(本体)綿縦(mm)58横(mm)250入数(本)5内容量1袋(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16507815SA-N11-77
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする