三愛
ドライヘッドバンド
速乾性と通気性の高いドライ素材を使用したヘッドバンドです。
伸縮性があり締め付け感も少なく頭にフィットします。
洗濯して繰り返しご使用いただけます。
用途
熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場
材質
【内側】ナイロン、ポリウレタン【表側】ポリエステル、ポリウレタン
サイズ
フリー
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16507788
SA-N22-26
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください