三愛
保冷剤1kgベスト
ファン付ウェアが使用できない環境下でも安心してお使いいただける冷感ベストです。
40℃環境下で0℃到達まで6時間持つハードタイプの保冷剤が背中全体を覆う仕様で、直射日光下でもひんやり冷気が感じられます。
用途
熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場
セット内容
ベスト、保冷剤1kg、保冷剤袋(アルミ袋)
材質
【ベスト】ポリエステル【保冷剤】ポリエチレン、水、増粘剤、防腐剤【保冷剤袋】ポリエチレン、アルミ蒸着
色
ブラック
質量(g)
1500
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16507718
SA-N25-14-F
-
88
34
41
41
オープン
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
16507727
SA-N25-14-XL
-
107
37
44
51
オープン
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60064886
SA-N25-14-XL【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
107
37
44
51
オープン
¥
5,998
¥
4,898
アウトレット
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
62013248
SA-N25-14-F【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
88
34
41
41
オープン
¥
5,998
¥
2,698
アウトレット
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
残り31点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください