ilive
肉球サドル
ゲル入りプニュプニュ肉球を絶対触って座ってみたくなるサドル
用途
一般車向け
質量(g)
870
幅(cm)
22
長さ(cm)
22.5
高さ(cm)
8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16507700
TTJ807
ピンク
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
16507709
TTJ807
ブラック
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください