曜日別特売

ポロシャツ/リボン付

ポロシャツ/リボン付 - フォーク(Nuovo)ポロシャツ/リボン付 - フォーク(Nuovo)ポロシャツ/リボン付 - フォーク(Nuovo)

オフィスワークからおもてなしまで、幅広く対応ができるニットポロシャツ。上品な光沢感が魅力の細かいヘリンボーン柄の生地は、滑らかで肌触りの良い速乾素材。汗などの水分を素早く乾かし、サラッとした肌触りを保ちます。適度なハリ感もあり体のラインを拾いにくい為、一枚でも安心して着用可能です。リボンが首回りに華やかさときちんと感をプラス。快適な着心地に加え、洗練された清潔感が感じられる一枚です。

仕様インク漏れ防止材質ポリエステル100%/ヘリンボーンニット内容量1枚
全20種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16505880FB71495ネイビー5号352057
10,800
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
16505889FB71495ネイビー7号362158
10,800
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
16505898FB71495ネイビー9号372259
10,800
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
16505907FB71495ネイビー11号382360
10,800
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
16505916FB71495ネイビー13号392361
10,800
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
16505925FB71495ネイビー15号402362
10,800
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
16505941FB71495ネイビー17号412362
10,800
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
16505950FB71495ネイビー19号422363
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
16505959FB71495ネイビー21号422363
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
16505968FB71495ネイビー23号422363
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
16505977FB71495ブラック5号352057
10,800
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
16505986FB71495ブラック7号362158
10,800
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
16505995FB71495ブラック9号372259
10,800
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
16506011FB71495ブラック11号382360
10,800
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
16506020FB71495ブラック13号392361
10,800
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
16506029FB71495ブラック15号402362
10,800
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
16506038FB71495ブラック17号412362
10,800
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
16506047FB71495ブラック19号422363
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
16506056FB71495ブラック21号422363
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
16506065FB71495ブラック23号422363
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする