ベスト

ベスト - フォーク(Nuovo)ベスト - フォーク(Nuovo)

フィット感がありながら締め付けない、着心地快適なニット素材のベスト。新しい生地「ニットツイードカレンダー」は、伸縮性に優れたニット生地でありながら、プレス加工を施すことで布帛のようなきちんとした印象に仕上げました。ネップツイード(表面に粒状の模様がある立体的な生地)のような、味わいのある柄も特徴です。背中の切り替えは、スタイルをよく見せる腰高効果あり。更に、座った時に腰回りが気にならないよう、後ろにプリーツを入れています。胸元のV ラインとポケットの配色で、全体的に引き締まったシャープな印象に。デザインと着心地にこだわった、オールシーズン活躍のベストです。

仕様サイドプリーツ、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用材質ポリエステル88%/アクリル8%/ナイロン4%ネイビー内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16505679FV364855号3349.581.3
20,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
16505688FV364857号3450.585.3
20,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
16505697FV364859号3551.589.3
20,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
16505706FV3648511号3652.593.3
20,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
16505715FV3648513号3753.597.3
20,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
16505731FV3648515号3854.5102.3
20,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
16505740FV3648517号3954.5108.3
20,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
16505749FV3648519号4055.5114.3
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
16505758FV3648521号4055.5120.3
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
16505767FV3648523号4055.5126.3
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする