曜日別特売

ポロシャツ

ポロシャツ - フォーク(Nuovo)ポロシャツ - フォーク(Nuovo)ポロシャツ - フォーク(Nuovo)

オフィスワークからおもてなしまで、幅広く対応ができるニットポロシャツ。上品な光沢感が魅力の細かいヘリンボーン柄の生地は、滑らかで肌触りの良い速乾素材。汗などの水分を素早く乾かし、サラッとした肌触りを保ちます。適度なハリ感もあり体のラインを拾いにくい為、一枚でも安心して着用可能。リボンは取り外しが可能で、正面とサイドの2通りの付け方を楽しめます。快適な着心地に加え、洗練された清潔感が感じられる一枚です。

仕様インク漏れ防止材質ポリエステル100%/ヘリンボーンニット内容量1枚
全20種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16506081FB71505ネイビー5号352057
10,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
16506090FB71505ネイビー7号362158
10,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
16506099FB71505ネイビー9号372259
10,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
16506108FB71505ネイビー11号382360
10,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
16506117FB71505ネイビー13号392361
10,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
16506126FB71505ネイビー15号402362
10,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
16506135FB71505ネイビー17号412362
10,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
16506151FB71505ネイビー19号422363
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
16506160FB71505ネイビー21号422363
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
16506169FB71505ネイビー23号422363
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
16506178FB71505ブラック5号352057
10,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
16506187FB71505ブラック7号362158
10,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
16506196FB71505ブラック9号372259
10,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
16506205FB71505ブラック11号382360
10,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
16506221FB71505ブラック13号392361
10,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
16506230FB71505ブラック15号402362
10,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
16506239FB71505ブラック17号412362
10,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
16506248FB71505ブラック19号422363
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
16506257FB71505ブラック21号422363
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
16506266FB71505ブラック23号422363
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする